曜日別特売
M5x25 フランジボルト セレート無 2種(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 14608627

フランジボルト セレート無 2種(ステンレス)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(4本)
ねじの呼びM5
長さ(mm)25
ねじピッチ0.8
内容量1パック(4本)注文コード14608627品番M5x25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

円錐形のフランジが座面の役割を持ち、座金と一体化されたようなフランジ付き六角ボルトです。
少内容量のねじパック商品です。

用途各種締結に。種別全ねじ材質ステンレス長さ(mm)25ねじピッチ0.8頭部形状フランジ付き二面幅(mm)【頭部】8ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする