OHSATO(大里)
フランジボルト セレート無 2種(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4本)
1パック(4本)
1パック(2本)
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
30
12
16
20
10
25
30
35
40
ねじピッチ
0.8
0.7
0.8
1
1.25
全19種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
14608636
品番
M5x30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
円錐形のフランジが座面の役割を持ち、座金と一体化されたようなフランジ付き六角ボルトです。
少内容量のねじパック商品です。
用途
各種締結に。
種別
全ねじ
材質
ステンレス
長さ(mm)
30
ねじピッチ
0.8
頭部形状
フランジ付き
二面幅(mm)
【頭部】8
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。