OHSATO(大里)
フランジボルト セレート無 2種(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
1パック(4本)
1パック(2本)
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
12
16
20
10
25
30
35
40
ねじピッチ
1
0.7
0.8
1
1.25
全19種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
14608645
品番
M6x10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
円錐形のフランジが座面の役割を持ち、座金と一体化されたようなフランジ付き六角ボルトです。
少内容量のねじパック商品です。
用途
各種締結に。
種別
全ねじ
材質
ステンレス
長さ(mm)
10
ねじピッチ
1
頭部形状
フランジ付き
二面幅(mm)
【頭部】10
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。