※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
30
リード(mm)
10
注文コード
14610727
品番
EQYG16MD1HA-30-B6
参考基準価格(税別)
¥120,290
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・リード
など
1496
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
30
サイズ
16
使用軸受
すべり軸受
リード(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
モータ配置
ストレート
モータ種類
バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)
モータオプション
ロックなし
パラレル入力
PNP
向き
【モータカバー】左側
コントローラ
コントローラー体型
関連資料:
カタログ(16.78MB)
取扱説明書:
(2.09MB)
商品説明動画
参考になった