曜日別特売
PRN-167S デスクマット スカイスターPC再生ノンコピータイプS ミワックス 14626757

商品画像

デスクマット スカイスターPC再生ノンコピータイプS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード14626757品番PRN-167S
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
仕様片面非転写長さ(mm)1595厚さ(mm)1.5透明奥行(mm)695対応光学式マウス対応(マウスの種類によっては反応し辛い場合があります)グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする