商品画像
ミワックス
デスクマット スカイスターPC再生ノンコピータイプS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
14626766
品番
PRN-117S
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
片面非転写
長さ(mm)
1095
厚さ(mm)
1.5
色
透明
奥行(mm)
695
対応
光学式マウス対応(マウスの種類によっては反応し辛い場合があります)
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応