曜日別特売
STN-A3-G スケルトンカッティングマット A3 ミワックス 14627211

商品画像

スケルトンカッティングマット A3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
グリーン
内容量1枚注文コード14627211品番STN-A3-G
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

半透明(スケルトン仕様)で、色鮮やかなブルー、グリーン、ピンクの3色展開。オレフィン系樹脂を使用し、環境に配慮したカッティングマットです。5mm方眼罫入りで簡単なカットならメジャーなしでもOK!
軽量で持ち運びラクラク。プラモデル制作や工作、DIYに加え洋裁などモノづくり全般におすすめです

材質オレフィン系樹脂厚さ(mm)2グリーン縦(mm)300横(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする