曜日別特売
CDL1D100-500B-A34C CL1 Series(CDL1D1~) SMC 14631136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL1 Series(CDL1D1~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)500オートスイッチ種類A34C 有接点-汎用形-ターミナル コンジット-表示灯有-2線-なし注文コード14631136品番CDL1D100-500B-A34C
参考基準価格(税別)¥99,280販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)500クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A34C 有接点-汎用形-ターミナル コンジット-表示灯有-2線-なしオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックアップの方向(B) 後退方向ロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする