代表画像
イシハシ精工
ステンレス用ジェットタップ ウイットねじ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
W1/4
W1/4
W5/16
W3/8
W1/2
全長(mm)
61
61
70
75
85
シャンク径(mm)
6
6
6.1
7
9
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14633730
品番
JETSUS1/4W20
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途
高速度工具鋼(HSS-E)
トラスコ品番
680-1121
全長(mm)
61
呼び寸法
W1/4
下穴径(Φmm)
5.1
山数
20
ねじ長さ(mm)
19
精度
JIS2級
シャンク径(mm)
6
シャンク四角部(mm)
4.5
精度表記
H3
注意
※通り穴加工用