曜日別特売
PYM317-CL ULチューブ300V ミリオン 14642367

PYM317-CL ULチューブ300V ミリオン 14642367
PYM317-CL ULチューブ300V ミリオン 14642367
PYM317-CL ULチューブ300V ミリオン 14642367

ULチューブ300V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻(300m)透明注文コード14642367品番PYM317-CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電気機器をはじめ、広い分野で使用されています。

用途内部配線の電気的、機械的保護に使用されるUL・CSA対応絶縁チューブ透明長さ(m)300肉厚(mm)0.4±0.07AWGNo.17外径(mm)1.99内径(mm)1.19RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする