曜日別特売
PYM608-BK ULチューブ600V ミリオン 14642577

PYM608-BK ULチューブ600V ミリオン 14642577
PYM608-BK ULチューブ600V ミリオン 14642577
PYM608-BK ULチューブ600V ミリオン 14642577

ULチューブ600V

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(200m)注文コード14642577品番PYM608-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

電気機器をはじめ、広い分野で使用されています。

用途内部配線の電気的、機械的保護に使用されるUL・CSA対応絶縁チューブ長さ(m)200肉厚(mm)0.65±0.09AWGNo.8外径(mm)4.68内径(mm)3.38RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする