WIDIN
超硬付刃2枚刃ショートエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径
23
23
23
24
25
26
27
28
14
15
16
17
18
19
20
21
22
29
30
31
32
35
36
38
40
42
45
50
シャンク径
25
16
20
25
32
刃長
40
28
32
40
50
55
63
全長
140
98
115
140
150
155
160
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14643986
品番
EB302230W
参考基準価格(税別)
¥12,410
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼
材質
超微粒子
全長
140
刃径
23
刃数
2
刃長
40
表面処理
ノンコート
ねじれ角
30゜
シャンク径
25