WIDIN
NACOコート超硬4枚刃スクエアエンドミル(ショート刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径
6
4
6
8
10
シャンク径
6
6
8
10
刃長
15
10
15
20
25
全長
55
50
55
63
76
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14645946
品番
TDE504060(在庫限)
参考基準価格(税別)
¥4,870
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
45゜ねじれの4枚刃エンドミルです。nACoコーティングを採用し、優れた耐摩耗性を発揮します。刃先処理はギャッシュランドタイプです。
用途
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼
材質
超々微粒子
全長
55
刃径
6
刃数
4
刃長
15
表面処理
nACoコート
ねじれ角
45゜
シャンク径
6