曜日別特売
UB502008 AlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミル WIDIN 14646235

AlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径0.8刃長1.6全長40注文コード14646235品番UB502008
参考基準価格(税別)¥4,930販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。

用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子全長40刃径0.8刃数2刃長1.6先端0.4表面処理AlCrNコートねじれ角30゜シャンク径4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする