曜日別特売
UE504210 AlCrNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル WIDIN 14648868

AlCrNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径21
21
19
20
22
0.8
0.9
1
1.2
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
14
15
16
17
18
23
24
25
シャンク径20
刃長45
45
1.6
1.8
2.5
3
4
6
7
8
10
14
15
18
20
22
24
25
26
30
35
38
40
42
50
全長100
内容量1本注文コード14648868品番UE504210
参考基準価格(税別)¥66,810販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。

用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子全長100刃径21刃数4刃長45表面処理AlCrNコートねじれ角34゜+36゜シャンク径20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする