UE512001005 AlCrNコート2枚刃超硬ロングネックエンドミル WIDIN 14649735

AlCrNコート2枚刃超硬ロングネックエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径0.1
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.2
1.4
1.5
1.6
1.8
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径4
刃長0.15
0.15
0.3
0.5
0.6
0.7
0.9
1.2
1.3
1.5
1.8
2.1
2.3
2.7
3
4
4.5
6
8
9
12
15
20
有効長(mm)0.5
0.5
0.3
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
14
16
20
7
18
22
26
30
40
50
35
45
60
15
32
25
42
内容量1本注文コード14649735品番UE512001005
参考基準価格(税別)¥9,410販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。

用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子全長40刃径0.1刃数2刃長0.15有効長(mm)0.5表面処理AlCrNコートねじれ角30゜シャンク径4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする