曜日別特売
UE51401012 AlCrNコート4枚刃超硬ロングネックエンドミル WIDIN 14651878

AlCrNコート4枚刃超硬ロングネックエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径1
シャンク径4
刃長1.5
有効長(mm)12
12
2
3
4
5
6
7
8
10
14
16
18
20
22
26
30
40
50
35
45
60
15
32
25
42
内容量1本注文コード14651878品番UE51401012
参考基準価格(税別)¥4,780販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。

用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子全長50刃径1刃数4刃長1.5有効長(mm)12表面処理AlCrNコートねじれ角35゜シャンク径4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする