UE52206015080 AlCrNコート2枚刃超硬エンドミル WIDIN 14653540

AlCrNコート2枚刃超硬エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径
6
刃長
15
注文コード
14653540
品番
UE52206015080
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。

用途
合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)
全長
80
刃径
6
シャンク径
6
材質
超々微粒子
刃数
2
刃長
15
表面処理
AlCrNコート
ねじれ角
30゜
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする