曜日別特売
UR50203502 AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル WIDIN 14656805

AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本コーナーR(mm)0.2刃径3.5注文コード14656805品番UR50203502
参考基準価格(税別)¥5,650販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。

用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子全長70刃径3.5刃数2刃長10表面処理AlCrNコートねじれ角30゜コーナーR(mm)0.2シャンク径6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする