IDEC(和泉電気)
安全リレーモジュール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
オフディレータイプ
注文コード
14663890
品番
HR5S-C2D-T025
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
二重化しない安全システム
高いパフォーマンスレベル
仕様
故障検出解除:手動
タイプ
オフディレータイプ
起動形式
手動/自動
入力
安全入力:1
対応
最大対応PL:d
関連資料:
(1.05MB)