WAR3031430 アルミ用3枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDIN 14664776

アルミ用3枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本コーナーR(mm)3刃径14注文コード14664776品番WAR3031430
参考基準価格(税別)¥24,740販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。45゜ねじれ、コーナーR仕様です。

用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子全長80刃径14刃数3刃長35表面処理ノンコートねじれ角45゜コーナーR(mm)3シャンク径14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする