WIDIN
アルミ用DLCコート3枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径
12
4
6
8
10
12
16
20
シャンク径
12
6
8
10
12
16
20
コーナーR(mm)
1
0.5
1
1.5
刃長
45
14
25
16
22
35
28
45
32
65
50
70
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14665196
品番
WAR503121
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥23,840
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。独自のDLCコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途
アルミ合金・銅合金・樹脂
材質
超微粒子
全長
100
刃径
12
刃数
3
刃長
45
表面処理
DLCコート
ねじれ角
45゜
コーナーR(mm)
1
シャンク径
12