曜日別特売
WE502008S3(在庫限) Wコート2枚刃超硬スクエアエンドミル(Φ3シャンク) WIDIN 14665318

Wコート2枚刃超硬スクエアエンドミル(Φ3シャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径0.8
刃長1.6
全長40
内容量1本注文コード14665318品番WE502008S3(在庫限)
参考基準価格(税別)¥3,970販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。シャンク径は全サイズΦ3仕様。

用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子全長40刃径0.8刃数3刃長1.6表面処理nACRoコートねじれ角30゜シャンク径3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする