WIDIN
Wコート2枚刃超硬スクエアエンドミル(Φ3シャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径
1
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.2
1.5
2
2.5
3
刃長
2.5
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2.5
3
4
6
7
8
全長
50
40
50
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14665336
品番
WE502010S3(在庫限)
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。シャンク径は全サイズΦ3仕様。
用途
炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄
材質
超々微粒子
全長
50
刃径
1
刃数
3
刃長
2.5
表面処理
nACRoコート
ねじれ角
30゜
シャンク径
3