曜日別特売
WE506080-35(在庫限) Wコート6枚刃超硬スクエアエンドミル WIDIN 14665878

Wコート6枚刃超硬スクエアエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径8
シャンク径8
刃長35
全長90
内容量1本注文コード14665878品番WE506080-35(在庫限)
参考基準価格(税別)¥8,930販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。

用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子全長90刃径8刃数6刃長35表面処理nACRoコートねじれ角45゜シャンク径8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする