WIDIN
Wコート6枚刃超硬スクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径
8
6
8
10
12
16
20
シャンク径
8
6
8
10
12
16
20
刃長
40
15
20
30
35
40
25
50
60
110
90
45
70
全長
130
60
70
80
110
90
130
75
100
150
200
250
120
300
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14665896
品番
WE506080-40-130(在庫限)
参考基準価格(税別)
¥10,390
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
用途
炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄
材質
超々微粒子
全長
130
刃径
8
刃数
6
刃長
40
表面処理
nACRoコート
ねじれ角
45゜
シャンク径
8