WIDIN
Wコート6枚刃超硬スクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径
16
6
8
10
12
16
20
シャンク径
16
6
8
10
12
16
20
刃長
110
15
20
30
35
40
25
50
60
110
90
45
70
全長
200
60
70
80
110
90
130
75
100
150
200
250
120
300
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14666018
品番
WE506160-110(在庫限)
参考基準価格(税別)
¥53,850
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
用途
炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄
材質
超々微粒子
全長
200
刃径
16
刃数
6
刃長
110
表面処理
nACRoコート
ねじれ角
45゜
シャンク径
16