WIDIN
Wコート超硬ラフィングエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径
5
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
18
20
25
シャンク径
6
6
8
10
12
16
18
20
25
刃長
13
10
15
20
18
25
22
30
27
35
40
50
刃数
3
3
4
5
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14666386
品番
WF613050(在庫限)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,240
耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
用途
炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄
材質
超々微粒子
全長
50
刃径
5
刃数
3
刃長
13
表面処理
nACRoコート
ねじれ角
20゜
シャンク径
6