WIDIN
Wコート超硬ラフィングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径
16
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
18
20
25
シャンク径
16
6
8
10
12
16
18
20
25
刃長
40
10
15
20
18
25
22
30
27
35
40
50
刃数
4
3
4
5
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14666526
品番
WF614160(在庫限)
参考基準価格(税別)
¥41,530
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
用途
炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄
材質
超々微粒子
全長
100
刃径
16
刃数
4
刃長
40
表面処理
nACRoコート
ねじれ角
20゜
シャンク径
16