曜日別特売
WGR502006030 ダイヤモンドコート2枚刃超硬ネック付ラジアスエンドミル WIDIN 14667409

ダイヤモンドコート2枚刃超硬ネック付ラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本コーナーR(mm)0.05刃径0.6注文コード14667409品番WGR502006030
参考基準価格(税別)¥14,330販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。

用途
グラファイト・アルミ合金
材質超硬K種全長40刃径0.6刃数2刃長0.9首径(mm)0.55有効長(mm)3表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜コーナーR(mm)0.05シャンク径3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする