曜日別特売
WGR502040400 ダイヤモンドコート2枚刃超硬ネック付ラジアスエンドミル WIDIN 14667628

ダイヤモンドコート2枚刃超硬ネック付ラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本コーナーR(mm)0.2刃径4注文コード14667628品番WGR502040400
参考基準価格(税別)¥13,040販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。

用途
グラファイト・アルミ合金
材質超硬K種全長90刃径4刃数2刃長4首径(mm)3.9有効長(mm)40表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜コーナーR(mm)0.2シャンク径6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする