曜日別特売
WGR502050500 ダイヤモンドコート2枚刃超硬ネック付ラジアスエンドミル WIDIN 14667671

ダイヤモンドコート2枚刃超硬ネック付ラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本コーナーR(mm)0.3刃径5注文コード14667671品番WGR502050500
参考基準価格(税別)¥17,030販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。

用途
グラファイト・アルミ合金
材質超硬K種全長90刃径5刃数2刃長5首径(mm)4.9有効長(mm)50表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜コーナーR(mm)0.3シャンク径6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする