WIDIN
AlTiNコート4枚刃超硬ネック付不等分割エンドミル(ロングシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径
8
6
8
10
12
16
シャンク径
8
6
8
10
12
16
刃長
9
7
9
11
13
17
有効長(mm)
43
33
43
51
66
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14669457
品番
XE524080
参考基準価格(税別)
¥10,720
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途
ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金
材質
超々微粒子
全長
80
刃径
8
刃数
4
刃長
9
首径(mm)
7.8
有効長(mm)
43
表面処理
AlTiN+Hコート
ねじれ角
38゜+40゜
シャンク径
8