曜日別特売
XE524100 AlTiNコート4枚刃超硬ネック付不等分割エンドミル(ロングシャンク) WIDIN 14669466

AlTiNコート4枚刃超硬ネック付不等分割エンドミル(ロングシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径10
シャンク径10
刃長11
有効長(mm)43
内容量1本注文コード14669466品番XE524100
参考基準価格(税別)¥13,680販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。

用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子全長84刃径10刃数4刃長11首径(mm)9.8有効長(mm)43表面処理AlTiN+Hコートねじれ角38゜+40゜シャンク径10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする