曜日別特売
XR5140305 TiAlNコート4枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDIN 14669649

TiAlNコート4枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径3
シャンク径6
コーナーR(mm)0.5
刃長8
内容量1本注文コード14669649品番XR5140305
参考基準価格(税別)¥7,070販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。

用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子全長50刃径3刃数4刃長8表面処理AlTiN+Hコートねじれ角38゜+40゜コーナーR(mm)0.5シャンク径6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする