WIDIN
TiAlNコート4枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径
12
2
3
4
5
6
8
10
12
16
20
シャンク径
12
4
6
8
10
12
16
20
コーナーR(mm)
1
0.1
0.2
0.3
0.5
1
1.5
2
3
4
5
刃長
26
5
8
10
13
19
22
26
32
38
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14669825
品番
XR5141210
参考基準価格(税別)
¥15,450
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途
ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金
材質
超々微粒子
全長
75
刃径
12
刃数
4
刃長
26
表面処理
AlTiN+Hコート
ねじれ角
38゜+40゜
コーナーR(mm)
1
シャンク径
12