曜日別特売
DNMG150404-28 KS05F チップ DNMG-28 タンガロイ 14670917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG150404-28 KS05F チップ DNMG-28 タンガロイ 14670917
DNMG150404-28 KS05F チップ DNMG-28 タンガロイ 14670917

チップ DNMG-28

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径Re(mm)0.4注文コード14670917品番DNMG150404-28 KS05F
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

非鉄金属の旋削加工で、優れた安定加工と高生産性を実現するトータルソリューション

用途仕上げ~中切削材質KS05F寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(Φmm)5.16コーナー半径Re(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする