※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ DNMG-28
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナー半径Re(mm)
0.4
注文コード
14670960
品番
DNMG150604-28 KS05F
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径Re
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
非鉄金属の旋削加工で、優れた安定加工と高生産性を実現するトータルソリューション
用途
仕上げ~中切削
材質
KS05F
寸法L(mm)
15.5
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(Φmm)
5.16
コーナー半径Re(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7