※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
ねじ切り用チップ VGT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
寸法PNA(°)
60
注文コード
14671459
品番
VGT10F-60A-005 SH725
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法PNA
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。
用途
ねじ切り用インサート/シャープエッジ
材質
SH725
ピッチ
0.4-1
山数
25-64
寸法W1(mm)
3.15
コーナー半径Re(mm)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法PDX(mm)
0.66
寸法PNA(°)
60