曜日別特売
VGT10F-60A-010 SH725 ねじ切り用チップ VGT タンガロイ 14671468

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VGT10F-60A-010 SH725 ねじ切り用チップ VGT タンガロイ 14671468
VGT10F-60A-010 SH725 ねじ切り用チップ VGT タンガロイ 14671468

ねじ切り用チップ VGT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)寸法PNA(°)60注文コード14671468品番VGT10F-60A-010 SH725
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。

用途
ねじ切り用インサート/シャープエッジ
材質SH725ピッチ1-2山数12-25寸法W1(mm)3.15コーナー半径Re(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)0.96寸法PNA(°)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする