ZF624101(在庫限) TiAlNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル WIDIN 14671986

TiAlNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径10刃長22全長72注文コード14671986品番ZF624101(在庫限)
参考基準価格(税別)¥18,040販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高熱衝撃安定性、平滑性に非常に優れたTiAiN+SHコーティングを採用。チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼などの各種難削材料に使用可能です。

用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼・工具鋼・調質鋼材質超々微粒子全長72刃径10刃数4刃長22首径(mm)-有効長(mm)-表面処理TiAlN+SHコートねじれ角45゜シャンク径10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする