ZF624120(在庫限) TiAlNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル WIDIN 14672011

TiAlNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径12刃長16全長73注文コード14672011品番ZF624120(在庫限)
参考基準価格(税別)¥21,060販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高熱衝撃安定性、平滑性に非常に優れたTiAiN+SHコーティングを採用。チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼などの各種難削材料に使用可能です。

用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼・工具鋼・調質鋼材質超々微粒子全長73刃径12刃数4刃長16首径(mm)-有効長(mm)-表面処理TiAlN+SHコートねじれ角45゜シャンク径12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする