WIDIN
TiAlNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径
16
刃長
32
全長
100
注文コード
14672056
品番
ZF625162(在庫限)
参考基準価格(税別)
¥60,750
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
高熱衝撃安定性、平滑性に非常に優れたTiAiN+SHコーティングを採用。チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼などの各種難削材料に使用可能です。
用途
チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼・工具鋼・調質鋼
材質
超々微粒子
全長
100
刃径
16
刃数
5
刃長
32
首径(mm)
15.5
有効長(mm)
51
表面処理
TiAlN+SHコート
ねじれ角
45゜
シャンク径
16