DMF149 AH9130 ドリルヘッド DMF タンガロイ 14672220

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMF149 AH9130 ドリルヘッド DMF タンガロイ 14672220
DMF149 AH9130 ドリルヘッド DMF タンガロイ 14672220

ドリルヘッド DMF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(2個)注文コード14672220品番DMF149 AH9130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,600

ドリル加工に最適化された新コーティング材種により長寿命を実現

用途座繰り穴加工用ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)14.9寸法PL(mm)1.31寸法LPR(mm)5.96寸法SSC(mm)14寸法PDD(mm)3.81寸法SDL(mm)0.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14672220DMF149 AH913013099575DMF149 AH9130DMF149 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイ 13099575ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMFタンガロイ1セット(2個)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする