曜日別特売
ZR5220610(在庫限) AlTiNコート超硬2枚刃ラジアスエンドミルロングシャンク WIDIN 14673131

AlTiNコート超硬2枚刃ラジアスエンドミルロングシャンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径6
シャンク径6
コーナーR(mm)1
刃長13
内容量1本注文コード14673131品番ZR5220610(在庫限)
参考基準価格(税別)¥8,050販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。

用途工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼材質超々微粒子全長90刃径6刃数2刃長13表面処理AlTiNコートねじれ角30゜コーナーR(mm)1シャンク径6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする