曜日別特売
TCL18L250-030 AH7025 溝入れ突切り用チップ TCL18R/L タンガロイ 14674566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCL18L250-030 AH7025 溝入れ突切り用チップ TCL18R/L タンガロイ 14674566
TCL18L250-030 AH7025 溝入れ突切り用チップ TCL18R/L タンガロイ 14674566

溝入れ突切り用チップ TCL18R/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード14674566品番TCL18L250-030 AH7025
参考基準価格(税別)¥19,050販売価格(税込)¥18,139
販売価格(税別)
16,490

TCL18タイプは、切れ味の良い刃先仕様で、 特に低炭素鋼や低送り時の切りくず処理に優れる。

用途
3次元ブレーカ、ホーニング付き
材質AH7025寸法S(mm)4勝手L刃幅公差(mm)0.02コーナー半径Re(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)2.5寸法CDX(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする