ZR7040300216 AlTiN高硬度用超硬4枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃) WIDIN 14675791

AlTiN高硬度用超硬4枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本コーナーR(mm)0.2刃径3注文コード14675791品番ZR7040300216
参考基準価格(税別)¥8,490販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。

用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子全長55刃径3刃数4刃長4首径(mm)2.9有効長(mm)16表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜コーナーR(mm)0.2シャンク径6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする