※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
ダイキュウ
デリバリー用折りたたみ式コンテナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
14681723
品番
RHX-37
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
折りたたむことが可能なため、 省スペースの保管・収納が可能です。
材質
発泡ポリプロピレン
質量(kg)
1.3
色
コルク色
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
474×302×263
有効深さ(mm)
302
耐熱温度(℃)
-20~120
折たたみ時の高さ(mm)
155
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×366×325
TKG品番
9-0164-0301
TKG品番(2017)
6-0156-0301