マイト工業株式会社
RP-60E用HLベルト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
150
60
80
150
320
600
1000
2000
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
14683726
品番
PBHL-150
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
用途
ヘアライン仕上げ
その他仕上げ、研磨
粒度
150
適合
スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー
材質
処理布+不織布
タイプ
ソフト 標準タイプ
砥粒
06 C6
RoHS指令(10物質対応)
対応