PBHL-1000 RP-60E用HLベルト マイト工業株式会社 14683796

RP-60E用HLベルト

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
粒度1000
内容量1箱(10本)注文コード14683796品番PBHL-1000
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
用途
ヘアライン仕上げ
その他仕上げ、研磨
粒度
1000
適合
スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー
材質
処理布+不織布
タイプ
ソフト 標準タイプ
砥粒
仕上目 A19
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14683814
2021-03-30
用途: ステンレスの仕上げ
その他業種

♯400の仕上げ綺麗に仕上がる。バフ、フェルトバフだと番手以上に仕上がってしまって仕上げムラ防止になる。すごく良い仕事してくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする